センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66818178 品番11301 RKMV 4-07/5 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ( PVC )ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:燈●コネクタAのコンタクト数:4●動作温度 Min:- 40℃●コード番号:197-2830 アズワン品番65-7451-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする