基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード66818205 品番2147562061
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214756●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7666 アズワン品番65-7465-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする