基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66818616 品番ESQ-126-12-G-D
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Samtec ESQ-126-12-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ イン

仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9838 アズワン品番65-7681-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする