TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの 補強金具
TOSOの その他補強金具
ウィンピア 天井付シングルブラケット ウォームホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66818704
品番
WPSBTEWW
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。
仕様
●品名:天井付シングルブラケット ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):18×7.6×49●長さ(mm):49●高さ(mm):8●材質:ポリアセタール、スチール●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:349-5039
アズワン品番
67-2319-15