TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電線/ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の FA用ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66820086
品番
T41511B9L25-001
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:5●ストランド数:124●コード番号:238-4490
アズワン品番
65-7475-91
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表