基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66820339 品番SEAM-30-07.0-L-04-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1992 アズワン品番65-7552-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする