SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11個)
注文コード
66820524
品番
IPS1-120-01-S-D-RA
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様
●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-120-01-S-D-RA●コード番号:200-0255
アズワン品番
65-7565-84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表