SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの 押しボタンスイッチ
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66821197
品番
3SU1000-1BD40-0AA0
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、緑色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
仕様
●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9473
アズワン品番
65-7805-28