Abus 防犯用南京錠 パドロック スチール 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66821346 品番5/40 KA 6404
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

堅牢で耐久性に優れたシルバーロック 5 は、亜鉛製の安定したロックボディと、艶消しステンレススチールの外観、Nano Protect ボルトを備えています。青色のシリコンフレームにより、ロックは本物の人目を引きます。ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:青●ボディ幅:42.4mm●内容量:1●コード番号:176-3666 アズワン品番65-7897-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする