SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
66821590
品番
TSM-103-01-S-DV-TR
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6083
アズワン品番
65-7693-84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表