基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(225個) 注文コード66823026 品番SSW-102-22-G-D-VS-TR
参考基準価格(税別)¥75,800 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1613 アズワン品番65-7699-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする