押ボタンヘッド ZB4 モーメンタリ 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66823157 品番ZB4FA66
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途

仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-3764 アズワン品番65-7827-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする