補助コンタクト 3KD サイズ:1 及び 2用 Sentron 3KD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66823358 品番3KD9103-2
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、3KD サイズ 1 及び 2 用に特別に設計

仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:218-3241 アズワン品番65-7803-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする