基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22個) 注文コード66823629 品番SSM-110-F-DV
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1529 アズワン品番65-7674-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする