サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66823814
品番
SCMT09T308PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,700
この商品は
内容量
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):8.725●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PF●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:578-2490
アズワン品番
65-8237-22