WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66823839
品番
688006113322
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3556
アズワン品番
65-7533-25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表