仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20〜60(空気)、0〜60(水)、-20〜60(油)、-20〜60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):7.5●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20〜60℃(空気)、0〜60℃(水)、-20〜60℃(油)、-20〜60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0494
アズワン品番67-2256-86