ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66824058 品番DGST-16-50-Y12A
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Festo DGST シリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。 アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長さ 15.9 mm、リア長さ 16.2 mm 。ピストン径:16 mm ドライブユニット

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085178●コード番号:203-9512 アズワン品番65-8011-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする