TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 片口スパナ
薄型スパナ HPDSTOシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66824146
品番
HPDSTO-13
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。
両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。
キャスター交換等に最適。
仕様
●二面幅(mm):13●厚み(mm):3●全長(mm):120●スパナヘッド幅(mm):27●質量(g):30●仕様:店飾向け包装仕様
アズワン品番
65-9599-75