基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66824250 品番SSW-116-01-F-D
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ イン

仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1648 アズワン品番65-7557-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする