リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード66824444 品番HC R14-6
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

JIS、UL、CSA
裸圧着端子、丸型

仕様●シリーズ:R14●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.472インチ●適合電線サイズmm2 Min:10.5mm2●適合電線サイズAWG Min:6AWG●スタッド径:1/4インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.058インチ●全長:1.083インチ●コード番号:490-3509 アズワン品番65-7590-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする