圧力トランスミッタ アナログ出力4〜20mA DC KH15Lシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66824460 品番KH15L3477110000XXX0
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4〜20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。

仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1〜2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4〜20mA DC(2線式)●処理:ナシ アズワン品番65-4329-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする