ステンレス継手 テー TAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66825756 品番TA-12X10-PT1/4-SUS
参考基準価格(税別)¥5,075 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐食性の高い SUS316 で構成されています。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。
袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。
チューブが破裂するまで接続部分に異
耐食性の高い SUS316 で構成されています。チューブ材質ごとに適して設計された専用継手を選択できます。

仕様●適合チューブ外径D(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):12●適合チューブ外径D2(mm):12●接続口径:PT1/4●流体温度(℃):-65〜180(空気)、0〜180(水)、-65〜180(腐食性流体)●六角対辺(mm):19●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):10●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:19●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3746 アズワン品番67-2255-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする