基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード66826937 品番STMM-120-02-G-D-SM
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装

仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3375 アズワン品番65-7602-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする