プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66826946 品番3SU1050-1BD40-0AA0
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、緑色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:173-6728 アズワン品番65-7827-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする