ハイデンシティD-subコネクタ 15pin 5個入 HSC-15シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード66828066 品番HSC-15P-5P
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。 15ピンプラグ ハンダ付けタイプ。※カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。

仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃〜105℃●注意事項●▼カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8879-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする