仕様●主原料:穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、チキンエキス、乾燥ささみ加工品、ビーフミール、ポークミール、ビーフ)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろミール、かつお節)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ、乾燥にんじん、乾燥ブロッコリー、乾燥かぼちゃ、ほうれんそうパウダー)、豆類(大豆、大豆エキス)、セルロースパウダー、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、グルコサミン塩酸塩、調味料、アミノ酸類(タウリン)、コンドロイチン硫酸、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)●内容量:200g●ペットフードです
アズワン品番65-9131-22