WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66828547
品番
66200513722DEC
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
Wurth Elektronik オス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
仕様
●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3279
アズワン品番
65-7533-45
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表