SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66829116
品番
FTSH-102-03-F-DV-TR
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 2 ピン、3 リードのタイプがあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 テープ及びリールのパッケージング
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1299
アズワン品番
65-7641-66
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表