カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66829265 品番EA970KA-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
静音ランナーの採用で開閉が静かです。

仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:2.1〜4.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:7個●付属ランナー:30個●安全荷重:3kg●長さ調節可能な伸縮レール アズワン品番65-9333-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする