SAFETY TOOLS
SAFETY TOOLSの スパナ/レンチ
SAFETY TOOLSの メガネレンチ
SAFETY TOOLSの 打撃めがねレンチ
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
66829396
品番
160-17A
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。
仕様
●二面幅寸法(mm):17●全長(mm):145●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●打撃作業は防爆ハンマーをご使用ください。●原産国:中国●コード番号:363-2332
アズワン品番
67-2288-39