Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66829466 品番64TI/30 KA6311
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 22 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは、ステンレススチール製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施された高品質チタン特殊アルミ製で、ロックの耐腐食性が実現されています

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:768-9708 アズワン品番65-7872-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする