SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 16極 2列 オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66829965
品番
EHT-108-01-S-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1142
アズワン品番
65-7606-37
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表