センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66829974 品番49308 RSTS 4-288/5 M
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度:

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2705 アズワン品番65-7450-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする