エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66830507
品番
EA611BS-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
仕様
●メーカー:Wera●型番:134859●サイズ:T25●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):5.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番
65-9267-41