ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66830884 品番DGST-6-40-PA
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは40mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:6mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位

仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085108●コード番号:202-1971 アズワン品番65-8020-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする