配電ブロック 6極 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66831067 品番3273658
参考基準価格(税別)¥9,230 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Cont

仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:グレー●コード番号:201-5175 アズワン品番65-7754-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする