WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66831207
品番
621314284521
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9716
アズワン品番
65-7499-27
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表