微差圧トランスミッタ KL14

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンジ【差圧】-500〜500Pa 注文コード66832774 品番KL14201E691XLXXXXX0
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はレンジなど27種類から選べます 他の種類を見る

高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。
脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。
通電状態をLEDにより表示します。
本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。
主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。

取付壁取付 圧力導入口Φ5タケノコ 材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅 レンジ【差圧】-500〜500Pa 精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む) 電源12V DC〜36V DC 出力4〜20mA DC 測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所 温度係数±0.06%F.S./℃ 温度補償(℃)2〜55(氷結/結露なきこと) 使用温度範囲(℃)-15〜70(氷結/結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-40〜80(氷結/結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)10〜80(結露無きこと) 応答性250ms 材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA) 保護構造屋内設置形(ケース) 質量(g)約70 付加機能コンポジット取付キット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
1人が参考にしています
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする