曜日別特売
OSV4DL5111A-10P Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ OPTO SUPPLY 66833124

OSV4DL5111A-10P Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ OPTO SUPPLY 66833124
OSV4DL5111A-10P Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ OPTO SUPPLY 66833124
OSV4DL5111A-10P Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ OPTO SUPPLY 66833124
OSV4DL5111A-10P Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ OPTO SUPPLY 66833124

Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66833124品番OSV4DL5111A-10P
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに適しています。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は395nmです。

仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●発光色:紫色(UV/紫外線)●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)●放射束:14mW(typ. @IF=20mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=20mA)●波長(WP):395nm(@IF=20mA)●注意事項●▼UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする