スペードコネクタ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66833246 品番160772-3
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル
迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効である

仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.4mm2●タブサイズ:2.79 x 0.79mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:26AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .110●コード番号:718-8160 アズワン品番65-7535-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする