ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66833806 品番FTSH-102-04-F-D-RA
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

Samtec FTSH-102-04-F-D-RA はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250〜2,500)を達成した、Extended Li

仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9923 アズワン品番65-7678-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする