基板接続用ピンヘッダ 2極 4.14mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66834077 品番1-770166-1
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

TE Connectivity ミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダコネクタ
スズ又は金めっきピンコンタクトをプリロードしたミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダは、4.14mmのセンターラインを搭載し、電線対基板用途に適しています。これらのミニユ

仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●ピッチ:4.14mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:9.5A●コード番号:500-585 アズワン品番65-7570-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする