※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66834095 品番1400 DH 100
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。

仕様●長さ:3556mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0293 アズワン品番65-7885-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする