ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:40A Sentron

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66834576 品番3LD3350-0TK11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Siemens では、メインスイッチとして使用される 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、黒色のセレクタノブ操作機構を備えたスイッチです。スイッチの前面取り付けタイプ。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です

仕様●極数:3●電流 Max:40A●IP保護等級:IP65●範囲:Sentron●コード番号:211-4904 アズワン品番65-7800-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする