AMPHENOL
AMPHENOLの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
AMPHENOLの 絶縁キャップ
AMPHENOLの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
66834926
品番
MHDAS2F004YDE50
参考基準価格(税別)
¥649,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(50個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9448
アズワン品番
65-7518-10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表