フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66835450
品番
1629196
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様
●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:1RS1N8A80DU●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6879
アズワン品番
65-7776-95