DINレール取付用端子アクセサリ プレート CEC UBALシリーズ 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード66835529 品番1090035
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃

仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4331 アズワン品番65-7602-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする