Optical Detector / Phototransistor - QRD1114

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66835547 品番SEN-00246
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
仕様●センシング方法:透過型●出力構成:フォトトランジスタ●動作電流[A]:50mA●動作電圧[V]:5V●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ:スルーホール アズワン品番67-0455-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする