画像準備中

金具取付ボルト CM5 Series用取付金具

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66835801 品番CM5-H020
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途CM5 フート/フランジ金具用 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリンダチューブ内径(Φmm)20 内訳金具取付ボルト4個
関連資料:カタログ(1.7MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.58MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする